45.25 CHF/ Unitéhors TVA
48.92 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 45.25 CHF | - |
10+ | 39.45 CHF | 12.82% |
30+ | 38.95 CHF | 13.92% |
50+ | 38.45 CHF | 15.03% |
75+ | 37.70 CHF | 16.69% |
113+ | 36.90 CHF | 18.45% |
170+ | 36.20 CHF | 20.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN16 |
Flexible diam. int. | 5/8" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | ORFS |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1" |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Type d'écrou | Noix creuse |
Modèle du coude | Standard |