Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA10SUF414

  • ERIKS:14898845
Image 1
Ajouter à la liste

57.40 CHF/ Unitéhors TVA

62.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

57.40 CHF

-

10+

49.90 CHF

13.07%

30+

49.40 CHF

13.94%

50+

48.75 CHF

15.07%

75+

47.80 CHF

16.72%

113+

46.80 CHF

18.47%

170+

45.90 CHF

20.03%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int.
5/8" in
Type de raccord
Filetage femelle fixe
Angle (Degrees)
45 °
Type d'écrou
Noix creuse