Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA10SUF14

  • ERIKS:14978901
Image 1
Ajouter à la liste

49.00 CHF/ Unitéhors TVA

52.97 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

49.00 CHF

-

10+

42.65 CHF

12.96%

30+

42.10 CHF

14.08%

50+

41.75 CHF

14.80%

75+

40.95 CHF

16.43%

113+

40.10 CHF

18.16%

170+

39.25 CHF

19.90%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int.
5/8" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
ORFS
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.3/16"
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Noix creuse