Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA10SUF13

  • ERIKS:11317165
Image 1
Ajouter à la liste

35.75 CHF/ Unitéhors TVA

38.65 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

35.75 CHF

-

10+

31.05 CHF

13.15%

30+

30.70 CHF

14.13%

50+

30.45 CHF

14.83%

75+

29.80 CHF

16.64%

113+

29.15 CHF

18.46%

170+

28.60 CHF

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int.
5/8" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
ORFS
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Noix creuse