26.65 CHF/ Unitéhors TVA
28.81 CHFTVA incluse
23 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 26.65 CHF | - |
10+ | 23.20 CHF | 12.95% |
30+ | 22.90 CHF | 14.07% |
50+ | 22.70 CHF | 14.82% |
75+ | 22.25 CHF | 16.51% |
113+ | 21.75 CHF | 18.39% |
170+ | 21.35 CHF | 19.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN16 |
Flexible diam. int. | 5/8" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | Métrique 24° cône avec joint torique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 18L - M26x1.5 |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Type d'écrou | Noix creuse |
Modèle du coude | Standard |