21.95 CHF/ Unitéhors TVA
23.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 21.95 CHF | - |
10+ | 19.05 CHF | 13.21% |
30+ | 18.80 CHF | 14.35% |
50+ | 18.50 CHF | 15.72% |
75+ | 18.15 CHF | 17.31% |
113+ | 17.80 CHF | 18.91% |
170+ | 17.45 CHF | 20.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN16 |
Flexible diam. int. | 5/8" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | Métrique 24° cône avec joint torique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 15L - M22x1.5 |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Type d'écrou | Ecrou monobloc |