Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA10SHS916

  • ERIKS:11461984
Image 1
Ajouter à la liste

46.90 CHF/ Unitéhors TVA

50.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

46.90 CHF

-

10+

40.80 CHF

13.01%

30+

40.35 CHF

13.97%

50+

39.80 CHF

15.14%

75+

39.05 CHF

16.74%

113+

38.30 CHF

18.34%

170+

37.55 CHF

19.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int.
5/8" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône avec joint torique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
16S - M24x1.5
Angle (Degrees)
90 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc
Modèle du coude
Standard