35.10 CHF/ Unitéhors TVA
37.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 35.10 CHF | - |
10+ | 30.55 CHF | 12.96% |
30+ | 30.20 CHF | 13.96% |
50+ | 29.85 CHF | 14.96% |
75+ | 29.20 CHF | 16.81% |
113+ | 28.65 CHF | 18.38% |
170+ | 28.10 CHF | 19.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN16 |
Flexible diam. int. | 5/8" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | Métrique 24° cône avec joint torique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 20S - M30x2.0 |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Type d'écrou | Ecrou monobloc |
Modèle du coude | Standard |