Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA10SHS20

  • ERIKS:1022495
Image 1
Ajouter à la liste

16.50 CHF/ Unitéhors TVA

17.84 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16.50 CHF

-

10+

14.45 CHF

12.42%

30+

14.30 CHF

13.33%

50+

13.95 CHF

15.45%

75+

13.70 CHF

16.97%

113+

13.45 CHF

18.48%

170+

13.20 CHF

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int.
5/8" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône avec joint torique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
20S - M30x2.0
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc