Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA10SHS16

  • ERIKS:11461983
Image 1
Ajouter à la liste

26.90 CHF/ Unitéhors TVA

29.08 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26.90 CHF

-

10+

23.50 CHF

12.64%

30+

23.20 CHF

13.75%

50+

22.90 CHF

14.87%

75+

22.45 CHF

16.54%

113+

22.00 CHF

18.22%

170+

21.50 CHF

20.07%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int.
5/8" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône avec joint torique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
16S - M24x1.5
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc