Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA10SBP912W

  • ERIKS:14978873
Image 1
Ajouter à la liste

50.05 CHF/ Unitéhors TVA

54.10 CHFTVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

50.05 CHF

-

10+

43.55 CHF

12.99%

30+

43.05 CHF

13.99%

50+

42.65 CHF

14.79%

75+

41.75 CHF

16.58%

113+

40.95 CHF

18.18%

170+

40.10 CHF

19.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int.
5/8" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
BSP 60° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Angle (Degrees)
90 °
Type d'écrou
Ecrou à fil
Modèle du coude
Standard