36.00 CHF/ Unitéhors TVA
38.92 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 36.00 CHF | - |
10+ | 31.35 CHF | 12.92% |
30+ | 30.95 CHF | 14.03% |
50+ | 30.70 CHF | 14.72% |
75+ | 30.05 CHF | 16.53% |
113+ | 29.40 CHF | 18.33% |
170+ | 28.85 CHF | 19.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN16 |
Flexible diam. int. | 5/8" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | BSP 60° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 5/8" |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Type d'écrou | Ecrou à fil |
Modèle du coude | Standard |