23.20 CHF/ Unitéhors TVA
25.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 11.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 23.20 CHF | - |
10+ | 20.15 CHF | 13.15% |
30+ | 20.05 CHF | 13.58% |
50+ | 19.75 CHF | 14.87% |
75+ | 19.35 CHF | 16.59% |
113+ | 18.95 CHF | 18.32% |
170+ | 18.60 CHF | 19.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN16 |
Flexible diam. int. | 5/8" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | BSP 60° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Type d'écrou | Noix creuse |