Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA10P922BR

  • ERIKS:14901462
Image 1
Ajouter à la liste

47.70 CHF/ Unitéhors TVA

51.56 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 21.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

47.70 CHF

-

10+

41.50 CHF

13.00%

30+

41.00 CHF

14.05%

50+

40.55 CHF

14.99%

75+

39.65 CHF

16.88%

113+

38.90 CHF

18.45%

170+

38.15 CHF

20.02%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int.
5/8" in
Type de raccord
Embout lisse
Extrémité de raccordement
Métrique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
22
Angle (Degrees)
90 °
Modèle du coude
Standard