52.45 CHF/ Unitéhors TVA
56.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 52.45 CHF | - |
10+ | 45.80 CHF | 12.68% |
30+ | 45.15 CHF | 13.92% |
50+ | 44.60 CHF | 14.97% |
75+ | 43.75 CHF | 16.59% |
113+ | 42.90 CHF | 18.21% |
170+ | 42.00 CHF | 19.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN16 |
Flexible diam. int. | 5/8" in |
Type de raccord | Embout lisse |
Extrémité de raccordement | Métrique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 22 |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Modèle du coude | Standard |