Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA10P418BR

  • ERIKS:14898887
Image 1
Ajouter à la liste

32.70 CHF/ Unitéhors TVA

35.35 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

32.70 CHF

-

10+

28.40 CHF

13.15%

30+

28.15 CHF

13.91%

50+

27.75 CHF

15.14%

75+

27.20 CHF

16.82%

113+

26.60 CHF

18.65%

170+

26.10 CHF

20.18%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int.
5/8" in
Type de raccord
Embout lisse
Extrémité de raccordement
Métrique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
18
Angle (Degrees)
45 °
Modèle du coude
Standard