14.05 CHF/ Unitéhors TVA
15.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14.05 CHF | - |
10+ | 12.40 CHF | 11.74% |
30+ | 12.15 CHF | 13.52% |
50+ | 12.05 CHF | 14.23% |
75+ | 11.80 CHF | 16.01% |
113+ | 11.50 CHF | 18.15% |
170+ | 11.30 CHF | 19.57% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN16 |
Flexible diam. int. | 5/8" in |
Type de raccord | Embout lisse |
Extrémité de raccordement | Métrique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 20 |
Angle (Degrees) | 0 ° |