Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA10MUJ12

  • ERIKS:14946799
Image 1
Ajouter à la liste

20.70 CHF/ Unitéhors TVA

22.38 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20.70 CHF

-

10+

18.05 CHF

12.80%

30+

17.75 CHF

14.25%

50+

17.65 CHF

14.73%

75+

17.30 CHF

16.43%

113+

16.95 CHF

18.12%

170+

16.55 CHF

20.05%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int.
5/8" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
JIC 37° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/16"
Angle (Degrees)
0 °