Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA10MMP26

  • ERIKS:14901448
Image 1
Ajouter à la liste

28.00 CHF/ Unitéhors TVA

30.27 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 21.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

28.00 CHF

-

10+

24.40 CHF

12.86%

30+

24.10 CHF

13.93%

50+

23.90 CHF

14.64%

75+

23.45 CHF

16.25%

113+

23.00 CHF

17.86%

170+

22.55 CHF

19.46%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int.
5/8" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
Métrique 60° conus
Dimensions de l'extrémité de raccordement
M26x1,5
Angle (Degrees)
0 °