27.65 CHF/ Unitéhors TVA
29.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 27.65 CHF | - |
10+ | 24.00 CHF | 13.20% |
30+ | 23.80 CHF | 13.92% |
50+ | 23.50 CHF | 15.01% |
75+ | 23.05 CHF | 16.64% |
113+ | 22.60 CHF | 18.26% |
170+ | 22.15 CHF | 19.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN16 |
Flexible diam. int. | 5/8" in |
Type de raccord | Filetage male |
Extrémité de raccordement | Métrique 24° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 22L - M30x2.0 |
Angle (Degrees) | 0 ° |