18.80 CHF/ Unitéhors TVA
20.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18.80 CHF | - |
10+ | 16.40 CHF | 12.77% |
30+ | 16.20 CHF | 13.83% |
50+ | 16.00 CHF | 14.89% |
75+ | 15.70 CHF | 16.49% |
113+ | 15.40 CHF | 18.09% |
170+ | 15.05 CHF | 19.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN16 |
Flexible diam. int. | 5/8" in |
Type de raccord | Filetage male |
Extrémité de raccordement | Métrique 24° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 15L - M22x1.5 |
Angle (Degrees) | 0 ° |