19.55 CHF/ Unitéhors TVA
21.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 09.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 19.55 CHF | - |
10+ | 17.05 CHF | 12.79% |
30+ | 16.90 CHF | 13.55% |
50+ | 16.50 CHF | 15.60% |
75+ | 16.20 CHF | 17.14% |
113+ | 15.90 CHF | 18.67% |
170+ | 15.60 CHF | 20.20% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN16 |
Flexible diam. int. | 5/8" in |
Type de raccord | Filetage male |
Extrémité de raccordement | Métrique 24° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 20S - M30x2.0 |
Angle (Degrees) | 0 ° |