Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA10MBT08

  • ERIKS:11367346
Image 1
Ajouter à la liste

133.80 CHF/ Unitéhors TVA

144.64 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 21.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

133.80 CHF

-

10+

116.50 CHF

12.93%

30+

115.15 CHF

13.94%

50+

113.75 CHF

14.99%

75+

111.50 CHF

16.67%

113+

109.25 CHF

18.35%

170+

107.15 CHF

19.92%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int.
5/8" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Angle (Degrees)
0 °