Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA10MBP12

  • ERIKS:1027826
Image 1
Ajouter à la liste

20.85 CHF/ Unitéhors TVA

22.54 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20.85 CHF

-

10+

18.15 CHF

12.95%

30+

17.85 CHF

14.39%

50+

17.75 CHF

14.87%

75+

17.40 CHF

16.55%

113+

17.05 CHF

18.23%

170+

16.65 CHF

20.14%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int.
5/8" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSP 60° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Angle (Degrees)
0 °