25.45 CHF/ Unitéhors TVA
27.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 25.45 CHF | - |
10+ | 22.20 CHF | 12.77% |
30+ | 21.95 CHF | 13.75% |
50+ | 21.60 CHF | 15.13% |
75+ | 21.20 CHF | 16.70% |
113+ | 20.80 CHF | 18.27% |
170+ | 20.40 CHF | 19.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN16 |
Flexible diam. int. | 5/8" in |
Type de raccord | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSP 60° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 5/8" |
Angle (Degrees) | 0 ° |