42.10 CHF/ Unitéhors TVA
45.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 42.10 CHF | - |
10+ | 36.70 CHF | 12.83% |
30+ | 36.20 CHF | 14.01% |
50+ | 35.85 CHF | 14.85% |
75+ | 35.10 CHF | 16.63% |
113+ | 34.35 CHF | 18.41% |
170+ | 33.70 CHF | 19.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN16 |
Flexible diam. int. | 5/8" in |
Type de raccord | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSP a fond plat |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/4" |
Angle (Degrees) | 0 ° |