

26.75 CHF/ Unitéhors TVA
28.92 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 26.75 CHF | - |
10+ | 23.40 CHF | 12.52% |
30+ | 23.00 CHF | 14.02% |
50+ | 22.80 CHF | 14.77% |
75+ | 22.35 CHF | 16.45% |
113+ | 21.85 CHF | 18.32% |
170+ | 21.45 CHF | 19.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN16 |
Flexible diam. int. | 5/8" in |
Type de raccord | Jonction double |