69.10 CHF/ Unitéhors TVA
74.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 69.10 CHF | - |
10+ | 60.10 CHF | 13.02% |
30+ | 59.35 CHF | 14.11% |
50+ | 58.70 CHF | 15.05% |
75+ | 57.50 CHF | 16.79% |
113+ | 56.40 CHF | 18.38% |
170+ | 55.20 CHF | 20.12% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN16 |
Flexible diam. int. | 5/8" in |
Type de raccord | Bride |
Angle (Degrees) | 90 ° |