Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA10FLH916

  • ERIKS:14979108
Image 1
Ajouter à la liste

138.90 CHF/ Unitéhors TVA

150.15 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

138.90 CHF

-

10+

120.80 CHF

13.03%

30+

119.50 CHF

13.97%

50+

118.05 CHF

15.01%

75+

115.65 CHF

16.74%

113+

113.35 CHF

18.39%

170+

111.05 CHF

20.05%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int.
5/8" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
SAE code 62 6000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1" - 47.6mm
Angle (Degrees)
90 °
Modèle du coude
Standard