Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA10FLH416

  • ERIKS:14979109
Image 1
Ajouter à la liste

165.40 CHF/ Unitéhors TVA

178.80 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

165.40 CHF

-

10+

143.85 CHF

13.03%

30+

142.30 CHF

13.97%

50+

140.60 CHF

14.99%

75+

137.75 CHF

16.72%

113+

135.00 CHF

18.38%

170+

132.35 CHF

19.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int.
5/8" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
SAE code 62 6000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1" - 47.6mm
Angle (Degrees)
45 °
Modèle du coude
Standard