59.50 CHF/ Unitéhors TVA
64.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 59.50 CHF | - |
10+ | 51.80 CHF | 12.94% |
30+ | 51.15 CHF | 14.03% |
50+ | 50.70 CHF | 14.79% |
75+ | 49.60 CHF | 16.64% |
113+ | 48.65 CHF | 18.24% |
170+ | 47.70 CHF | 19.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN16 |
Flexible diam. int. | 5/8" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | SAE code 62 6000 PSI |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" - 31.8mm |
Angle (Degrees) | 0 ° |