80.25 CHF/ Unitéhors TVA
86.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 80.25 CHF | - |
10+ | 69.95 CHF | 12.83% |
30+ | 69.10 CHF | 13.89% |
50+ | 68.30 CHF | 14.89% |
75+ | 66.95 CHF | 16.57% |
113+ | 65.55 CHF | 18.32% |
170+ | 64.30 CHF | 19.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN16 |
Flexible diam. int. | 5/8" in |
Type de raccord | Oeil banjo |
Extrémité de raccordement | Métrique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | M26x1,5 |
Angle (Degrees) | 0 ° |