Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA10BJB12

  • ERIKS:11367521
Image 1
Ajouter à la liste

91.30 CHF/ Unitéhors TVA

98.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

91.30 CHF

-

10+

79.50 CHF

12.92%

30+

78.50 CHF

14.02%

50+

77.65 CHF

14.95%

75+

76.15 CHF

16.59%

113+

74.55 CHF

18.35%

170+

73.05 CHF

19.99%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int.
5/8" in
Type de raccord
Oeil banjo
Extrémité de raccordement
BSP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Angle (Degrees)
0 °