Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA08SUJ910W

  • ERIKS:14978888
Image 1
Ajouter à la liste

25.20 CHF/ Unitéhors TVA

27.24 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 21.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

25.20 CHF

-

10+

21.95 CHF

12.90%

30+

21.70 CHF

13.89%

50+

21.50 CHF

14.68%

75+

21.10 CHF

16.27%

113+

20.70 CHF

17.86%

170+

20.30 CHF

19.44%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
JIC 37° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
7/8"
Angle (Degrees)
90 °
Type d'écrou
Ecrou à fil
Modèle du coude
Standard