28.00 CHF/ Unitéhors TVA
30.27 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 04.02.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 28.00 CHF | - |
10+ | 24.40 CHF | 12.86% |
30+ | 24.10 CHF | 13.93% |
50+ | 23.90 CHF | 14.64% |
75+ | 23.45 CHF | 16.25% |
113+ | 23.00 CHF | 17.86% |
170+ | 22.55 CHF | 19.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | JIC 37° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/4" |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Type d'écrou | Ecrou à fil |
Modèle du coude | Standard |