Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA08SUJ412W

  • ERIKS:14978940
Image 1
Ajouter à la liste

61.40 CHF/ Unitéhors TVA

66.37 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

61.40 CHF

-

10+

53.45 CHF

12.95%

30+

52.75 CHF

14.09%

50+

52.25 CHF

14.90%

75+

51.25 CHF

16.53%

113+

50.15 CHF

18.32%

170+

49.20 CHF

19.87%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
JIC 37° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/16"
Angle (Degrees)
45 °
Type d'écrou
Ecrou à fil
Modèle du coude
Standard