15.25 CHF/ Unitéhors TVA
16.49 CHFTVA incluse
96 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15.25 CHF | - |
10+ | 13.25 CHF | 13.11% |
30+ | 13.15 CHF | 13.77% |
50+ | 13.00 CHF | 14.75% |
75+ | 12.75 CHF | 16.39% |
113+ | 12.50 CHF | 18.03% |
170+ | 12.25 CHF | 19.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | JIC 37° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 7/8" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Type d'écrou | Ecrou à fil |