12.50 CHF/ Unitéhors TVA
13.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 08.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12.50 CHF | - |
10+ | 10.85 CHF | 13.20% |
30+ | 10.75 CHF | 14.00% |
50+ | 10.65 CHF | 14.80% |
75+ | 10.45 CHF | 16.40% |
113+ | 10.25 CHF | 18.00% |
170+ | 10.00 CHF | 20.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | JIC 37° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/4" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Type d'écrou | Ecrou à fil |