Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA08SUF914

  • ERIKS:14979105
Image 1
Ajouter à la liste

57.80 CHF/ Unitéhors TVA

62.48 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 21.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

57.80 CHF

-

10+

50.35 CHF

12.89%

30+

49.65 CHF

14.10%

50+

49.10 CHF

15.05%

75+

48.15 CHF

16.70%

113+

47.15 CHF

18.43%

170+

46.25 CHF

19.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
ORFS
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.3/16"
Angle (Degrees)
90 °
Type d'écrou
Noix creuse
Modèle du coude
Standard