Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA08SUF913

  • ERIKS:14978906
Image 1
Ajouter à la liste

51.25 CHF/ Unitéhors TVA

55.40 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

51.25 CHF

-

10+

44.60 CHF

12.98%

30+

44.10 CHF

13.95%

50+

43.55 CHF

15.02%

75+

42.70 CHF

16.68%

113+

41.80 CHF

18.44%

170+

41.00 CHF

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
ORFS
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Angle (Degrees)
90 °
Type d'écrou
Noix creuse
Modèle du coude
Standard