41.60 CHF/ Unitéhors TVA
44.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 41.60 CHF | - |
10+ | 36.10 CHF | 13.22% |
30+ | 35.75 CHF | 14.06% |
50+ | 35.35 CHF | 15.02% |
75+ | 34.60 CHF | 16.83% |
113+ | 33.95 CHF | 18.39% |
170+ | 33.30 CHF | 19.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Type de raccord | Filetage femelle fixe |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Type d'écrou | Noix creuse |