Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA08SUF413

  • ERIKS:11751614
Image 1
Ajouter à la liste

50.95 CHF/ Unitéhors TVA

55.08 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

50.95 CHF

-

10+

44.25 CHF

13.15%

30+

43.85 CHF

13.94%

50+

43.35 CHF

14.92%

75+

42.45 CHF

16.68%

113+

41.65 CHF

18.25%

170+

40.85 CHF

19.82%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
ORFS
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Angle (Degrees)
45 °
Type d'écrou
Noix creuse
Modèle du coude
Standard