Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA08SUF13

  • ERIKS:11354348
Image 1
Ajouter à la liste

53.45 CHF/ Unitéhors TVA

57.78 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

53.45 CHF

-

10+

46.50 CHF

13.00%

30+

46.00 CHF

13.94%

50+

45.40 CHF

15.06%

75+

44.45 CHF

16.84%

113+

43.60 CHF

18.43%

170+

42.75 CHF

20.02%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
ORFS
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Noix creuse