Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA08SUF11

  • ERIKS:1033311
Image 1
Ajouter à la liste

14.30 CHF/ Unitéhors TVA

15.46 CHFTVA incluse

Vendu par: 7Commande minimum: 7

70 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14.30 CHF

-

10+

12.50 CHF

12.59%

30+

12.40 CHF

13.29%

50+

12.15 CHF

15.03%

75+

11.90 CHF

16.78%

113+

11.65 CHF

18.53%

170+

11.40 CHF

20.28%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
ORFS
Dimensions de l'extrémité de raccordement
13/16"
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Noix creuse