Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA08SLU15

  • ERIKS:1060903
Image 1
Ajouter à la liste

11.95 CHF/ Unitéhors TVA

12.92 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11.95 CHF

-

10+

10.55 CHF

11.72%

30+

10.35 CHF

13.39%

50+

10.20 CHF

14.64%

75+

9.95 CHF

16.74%

113+

9.75 CHF

18.41%

170+

9.55 CHF

20.08%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
15L - M22x1.5
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc