Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA08SLS915

  • ERIKS:1022791
Image 1
Ajouter à la liste

15.80 CHF/ Unitéhors TVA

17.08 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 05.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.80 CHF

-

10+

13.75 CHF

12.97%

30+

13.50 CHF

14.56%

50+

13.35 CHF

15.51%

75+

13.10 CHF

17.09%

113+

12.85 CHF

18.67%

170+

12.60 CHF

20.25%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône avec joint torique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
15L - M22x1.5
Angle (Degrees)
90 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc
Modèle du coude
Standard