29.15 CHF/ Unitéhors TVA
31.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 29.15 CHF | - |
10+ | 25.45 CHF | 12.69% |
30+ | 25.10 CHF | 13.89% |
50+ | 24.80 CHF | 14.92% |
75+ | 24.25 CHF | 16.81% |
113+ | 23.80 CHF | 18.35% |
170+ | 23.35 CHF | 19.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | Métrique 24° cône avec joint torique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 18L - M26x1.5 |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Type d'écrou | Noix creuse |
Modèle du coude | Standard |