22.90 CHF/ Unitéhors TVA
24.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 09.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 22.90 CHF | - |
10+ | 20.05 CHF | 12.45% |
30+ | 19.75 CHF | 13.76% |
50+ | 19.55 CHF | 14.63% |
75+ | 19.10 CHF | 16.59% |
113+ | 18.75 CHF | 18.12% |
170+ | 18.40 CHF | 19.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | Métrique 24° cône avec joint torique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 18L - M26x1.5 |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Type d'écrou | Ecrou monobloc |