9.40 CHF/ Unitéhors TVA
10.16 CHFTVA incluse
143 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.40 CHF | - |
10+ | 8.20 CHF | 12.77% |
30+ | 8.10 CHF | 13.83% |
50+ | 8.00 CHF | 14.89% |
75+ | 7.85 CHF | 16.49% |
113+ | 7.70 CHF | 18.09% |
170+ | 7.55 CHF | 19.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | Métrique 24° cône avec joint torique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 15L - M22x1.5 |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Type d'écrou | Ecrou monobloc |