24.00 CHF/ Unitéhors TVA
25.94 CHFTVA incluse
23 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 24.00 CHF | - |
10+ | 20.95 CHF | 12.71% |
30+ | 20.70 CHF | 13.75% |
50+ | 20.40 CHF | 15.00% |
75+ | 19.95 CHF | 16.88% |
113+ | 19.55 CHF | 18.54% |
170+ | 19.10 CHF | 20.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | Métrique 24° cône avec joint torique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 12L - M18x1.5 |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Type d'écrou | Ecrou monobloc |